Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson 202XL cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson 202XL cyan
Tintenpatrone Epson 202XL cyan
Tintenpatrone Epson 202XL cyan
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T02H24010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T02H24010
EAN/GTIN:
     8715946646329
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson 202XL cyan
  • Füllmenge 8.5 ml
  • für ca. 650 Seiten
  • Farbe cyan
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
cyan
Füllmenge:
8,5 ml
GPSR:
Epson Deutschland GmbH, Otto-Hahn-Straße, 4, 40670, Meerbusch, Deutschland, www.epson.de, info@epson.de, +49 2159 538 0
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
650
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
202XL

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Premium XP-6000; Expression Premium XP-6005; Expression Premium XP-6100; Expression Premium XP-6100 Series; Expression Premium XP-6105
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,41*
€ 16,98*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,62*
€ 17,22*
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 15,49*
€ 17,24*
€ 4,50*
ab € 16,02*
€ 17,63*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 16,63*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T02H340
ab € 15,57*
Ähnlich
Epson
C13T02E74010
ab € 53,05*
Ähnlich
Epson
C13T02G74010
ab € 82,64*
Ähnlich
Epson
C13T02E14010
ab € 13,74*
Ähnlich
Epson
C13T02G14010
ab € 20,92*
Ähnlich
Epson
C13T02F24010
ab € 9,86*
Ähnlich
Epson
C13T02F34010
ab € 9,85*
Ähnlich
Epson
C13T02F14010
ab € 9,86*
Ähnlich
Epson
C13T02H14010
ab € 16,04*
Ähnlich
Epson
C13T02F44010
ab € 9,88*
Ähnlich
Epson
C13T02H44010
ab € 15,36*
Ähnlich
Ampertec
C13T02E140
ab € 10,13*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F140
ab € 7,22*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F240
ab € 7,22*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F340
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.