Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson 202XL gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson 202XL gelb
Tintenpatrone Epson 202XL gelb
Tintenpatrone Epson 202XL gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T02H44010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T02H44010
EAN/GTIN:
     8715946646367
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson 202XL gelb
  • Füllmenge 8.5 ml
  • für ca. 650 Seiten
  • Farbe gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
gelb
Füllmenge:
8,5 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
650
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
202XL

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Premium XP-6000; Expression Premium XP-6005; Expression Premium XP-6100; Expression Premium XP-6100 Series; Expression Premium XP-6105
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 15,43*
€ 21,01*
€ 5,95*
ab € 15,67*
€ 21,10*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 15,85*
€ 21,36*
€ 4,50*
ab € 16,20*
€ 21,82*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 16,57*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T02E74010
ab € 53,05*
Ähnlich
Epson
C13T02G74010
ab € 81,73*
Ähnlich
Epson
C13T02E14010
ab € 13,64*
Ähnlich
Epson
C13T02G14010
ab € 21,25*
Ähnlich
Epson
C13T02F24010
ab € 9,80*
Ähnlich
Epson
C13T02H24010
ab € 15,33*
Ähnlich
Epson
C13T02F34010
ab € 9,80*
Ähnlich
Epson
C13T02H34010
ab € 15,21*
Ähnlich
Epson
C13T02F14010
ab € 9,83*
Ähnlich
Epson
C13T02H14010
ab € 15,95*
Ähnlich
Epson
C13T02F44010
ab € 9,68*
Ähnlich
Ampertec
C13T02E140
ab € 9,91*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F140
ab € 7,23*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F240
ab € 7,08*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F340
ab € 7,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.