Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte Original Epson 405XL Multipack 4-farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tinte Original Epson 405XL Multipack 4-farbig
Tinte Original Epson 405XL Multipack 4-farbig
Tinte Original Epson 405XL Multipack 4-farbig
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T05H64010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05H64010
EAN/GTIN:
     8715946673028
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Epson Tinte 405XL DURABrite Multipack
  • für folgende Geräte:
  • WorkForce WF-7830DTWF / WF-7835DTWF / WF-7840DTWF / WF-3820DWF / WF-3825DWF / WF-4820DWF / WF-4825DWF / WF-4830DTWF / WF-7310DTW
  • Inhalt je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
  • Füllmenge: schwarz (18,9ml), cyan (14,7ml), magenta (14,7ml), gelb (14,7ml)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.202 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
color
Füllmenge:
63 ml
Marke:
Epson
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
C13T05H64010

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-3800 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3820 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3825 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3830 DWTF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4800 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4820 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4825 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4830 DTWf; Workforce Pro WorkForce Pro WF-7800 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-7835 DTWf; Workforce Pro WorkForce Pro WF-7840 DTWf; Workforce WorkForce EC-C 7000; Workforce WorkForce WF-7310 DTW; Workforce WorkForce WF-7830 DTWf
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
pro Stück
€ 4,15*
ab € 104,36*
€ 131,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,64*
€ 131,39*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 105,66*
€ 131,50*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 107,07*
€ 133,27*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 118,95*
€ 155,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
1 Stück enthält 19 Milliliter (ab € 6,26053* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ07403
ab € 107,45*
Zubehör
Epson
C11CJ07404
ab € 127,77*
Zubehör
Epson
C11CJ06403
ab € 122,48*
Zubehör
Epson
C11CJ06404
ab € 127,44*
Zubehör
Epson
C11CJ05402
ab € 143,76*
Zubehör
Epson
C11CH67402
ab € 228,98*
Zubehör
Epson
C11CH70402
ab € 154,43*
Zubehör
Epson
C11CH68403
ab € 194,68*
Zubehör
Epson
C11CH68404
ab € 273,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.