Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80247773
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CJ05402
EAN/GTIN:
8715946679716
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Professioneller DIN A4-Druck
Dieser DIN A4-Multifunktionsdrucker erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer in Kleinbüros und im Home Office. Es bietet Funktionen für beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen für Papierformate bis zu DIN A4. Sein automatischer Dokumenteneinzug (ADF) kann bis zu 50 beidseitige DIN A4-Blätter verarbeiten. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrucke.
Höhere Produktivität
Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit beidseitigem DIN A4-Druck und Druckgeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe¹. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem 10,9-cm-Touchscreen ist zudem auch die direkte Bedienung des Druckers absolut unkompliziert.
Weniger Ausgaben
Reduzieren Sie Ihre Kosten auf einen Schlag. Dieser Drucker verwendet separate Einzelpatronen, die im Vergleich zu dreifarbigen Tintenpatronen um 50 % effizienter sind.³ Die Patronen bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und sind in den Größen Standard und XL verfügbar. Mit der XL-Patrone können Sie bis zu 1.100 Seiten drucken⁴.
Flexible WLAN-Lösungen
Drucken Sie über die WLAN-Schnittstelle oder Wi-Fi Direct direkt von kompatiblen WLAN-Geräten aus – ganz ohne WLAN-Router. Die kostenlosen Apps und Lösungen für mobiles Drucken von Epson sorgen für noch mehr Flexibilität. Mit Email Print können Sie Dokumente von praktisch überall aus an den Drucker senden.² Und mit Scan-to-Cloud können Sie Dokumente ganz einfach teilen.²
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Rechtlich, Brief
Umschlaggrößen
C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
65 - 255 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
33000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 1700 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6
Tintentropfen
3,8
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Ausgabekapazität
80 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
500 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
436 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
14135 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
11900 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
22 W
Energieverbrauch (bereit)
8.6 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
36 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
12 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8.5 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
Farb-Fax
,
Farb-Faxgerät
,
Farbfax
,
Farbfaxgerät
,
Fax
,
Fax-Gerät
,
Faxgerät
,
Inkjetfax
,
Laser-Fax
,
Laser-Faxgerät
,
Laserfax
,
Laserfaxgerät
,
Normalpapier-Fax
,
Normalpapier-Faxgerät
,
Normalpapierfax
,
Normalpapierfaxgerät
,
Thermotransfer-Fax
,
Thermotransfer-Faxgerät
,
Thermotransferfax
,
Thermotransferfaxgerät
,
Tinten Fax
,
Tintenstrahl-Fax
,
Tintenstrahl-Faxgerät
,
Tintenstrahlfax
,
Tintenstrahlfaxgerät
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
epson farbdrucker duplex
,
all-in-one-tintenstrahldrucker epson
,
all in one tintenstrahldrucker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 143,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson C12C934591 Drucker-Kit Wartungs-Set
Epson
C12C934591
ab € 16,30*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSCJ07
ab € 20,03*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSCJ07
ab € 24,84*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSCJ07
ab € 31,94*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSWCJ07
ab € 64,38*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04OSSECJ07
ab € 102,33*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service Swap
Epson
CP04OSSWCJ07
ab € 102,23*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service Swap
Epson
CP05OSSWCJ07
ab € 128,43*
Zubehör
Epson Multipack 4-colours 405 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T05G64010
ab € 40,08*
Zubehör
Epson Multipack 4-colours 405 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T05G64020
ab € 47,55*
Zubehör
Epson Multipack 4-colours 405 EasyMail
Epson
C13T05G64510
ab € 47,60*
Zubehör
Epson Multipack 4-colours 405XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T05H64010
ab € 104,15*
Zubehör
Epson Multipack 4-colours 405XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T05H64020
ab € 114,08*
Zubehör
Epson Multipack 4-colours 405XL EasyMail
Epson
C13T05H64510
ab € 114,05*
Zubehör
Epson Singlepack Black 405 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T05G14010
ab € 17,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen