Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T16224012 Herst.-Nr.: C13T16224012 EAN/GTIN: 8715946624907 |
| |
|
| | |
| - Farbe: cyan
- Gerätetyp: WorkForce WF-2540WF, WF-2530WF
- Kurzbezeichnung: 16
- Druckseiten: 165
- Inhalt: 3,1 ml
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.029 kg | Farbe: | cyan | Füllmenge: | 3,1 ml | Marke: | Epson | max. Anzahl der Druckseiten: | 165 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | T1622 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce WorkForce WF-2010 W; Workforce WorkForce WF-2110 W; Workforce WorkForce WF-2500 Series; Workforce WorkForce WF-2510 WF; Workforce WorkForce WF-2520 NF; Workforce WorkForce WF-2530 WF; Workforce WorkForce WF-2540 WF; Workforce WorkForce WF-2630 WF; Workforce WorkForce WF-2650 DWF; Workforce WorkForce WF-2660 DWF; Workforce WorkForce WF-2750 DWF; Workforce WorkForce WF-2760 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,00* | € 9,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,05* | € 9,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,08* | € 9,26* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 8,00* | € 9,28* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,48* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|