Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T66414A Herst.-Nr.: C13T66414A EAN/GTIN: 8715946496535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tintennachfülltank Epson T6641 schwarz
- Füllmenge 70 ml
- für ca. 4000 Seiten
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.108 kg | Farbe: | schwarz | Füllmenge: | 70 ml | Marke: | Epson | max. Anzahl der Druckseiten: | 4000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Epson: | Expression ET-2500 Series; L 100; L 200; L 355; EcoTank ET-14000; EcoTank ET-2500; EcoTank ET-2500 Series; EcoTank ET-2550; EcoTank ET-2600; EcoTank ET-2600 Series; EcoTank ET-2650; EcoTank ET-4500; EcoTank ITS L 3050; EcoTank ITS L 3060; EcoTank ITS L 3070; EcoTank L 100; EcoTank L 110; EcoTank L 120; EcoTank L 120 Series; EcoTank L 121; EcoTank L 1300; EcoTank L 200; EcoTank L 210; EcoTank L 300; EcoTank L 310; EcoTank L 350; EcoTank L 350 Series; EcoTank L 355; EcoTank L 360 Series; EcoTank L 361; EcoTank L 365; EcoTank L 380; EcoTank L 380 Series; EcoTank L 382; EcoTank L 385; EcoTank L 386; EcoTank L 455; EcoTank L 480 Series; EcoTank L 485; EcoTank L 486; EcoTank L 550; EcoTank L 550 Series; EcoTank L 555; EcoTank L 565 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, epson tinte schwarz, Druckerzubehör, Nachfülltinten, Tinte, Tintenstrahldruckernachfülltinten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,15* | ab € 6,70* | € 9,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 6,85* | € 9,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,86* | € 9,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 6,91* | € 9,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 7,39* | € 10,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 70 Milliliter (ab € 0,10558* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|