Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson Expression XP 30 T9074 yellow High-Capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson Expression XP 30 T9074 yellow High-Capacity
Tintenpatrone Epson Expression XP 30 T9074 yellow High-Capacity
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T907440
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T907440
EAN/GTIN:
     8715946548814
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson Expression XP 30 T9074
  • Farbe: yellow
  • max. Anzahl der Druckseiten: 7000
  • Füllmenge: 69ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.22 kg
Farbe:
yellow
Farbname:
gelb
Füllmenge:
69 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
7000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T9074

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-6000 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 D2TWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 DTWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 D2TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 DTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 Series
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
172
€ 4,15*
ab € 44,38*
€ 58,14*
€ 6,78*
ab € 44,97*
€ 58,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,25*
€ 58,39*
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 45,45*
€ 58,62*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 45,95*
€ 59,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T33434010
ab € 22,01*
Zubehör
Epson
C13T33424010
ab € 22,56*
Zubehör
Epson
C13T33444010
ab € 22,30*
Zubehör
Epson
C13T907140
ab € 66,96*
Zubehör
Epson
C13T907240
ab € 43,13*
Zubehör
Epson
C11CD47301BZ
ab € 890,18*
Zubehör
Epson
C11CD49301BZ
ab € 1.133,28*
Zubehör
Epson
C11CD49301
ab € 640,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.