Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-6090D2TWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-6090D2TWC
Epson WorkForce Pro WF-6090D2TWC
Epson WorkForce Pro WF-6090D2TWC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31515970
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CD47301BZ
EAN/GTIN:
     8715946621203
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Umweltbewusst Der Stromverbrauch des WorkForce Pro WF-6090DW ist um bis zu 80 % niedriger als bei vergleichbaren Farblaserdruckern2. Dank seiner sauberen Technologie erzeugt er nach dem Druck keine Lüftergeräusche und keine Wärme- und Ozonemissionen. Niedrige Betriebskosten Mit bis zu 50 % niedrigeren Druckkosten pro Seite und geringeren Gesamtbetriebskosten als bei vergleichbaren Laserdruckern3 spart der WorkForce Pro WF-6090DW Ihrem Unternehmen bares Geld – und dank des automatischen beidseitigen Drucks auch Papier. Weniger Wartung und hohe Zuverlässigkeit Mit Epson XXL-Tintenpatronen druckt der WorkForce Pro WF-6090DW bis zu 10.000 Seiten in Schwarzweiß und 7.000 Seiten in Farbe, was den Werten vergleichbarer Farblaserdrucker entspricht oder diese übertrifft4. Dank einer maximalen Papierkapazität von 1.581 Seiten brauchen Sie seltener Papier nachzulegen. Schnelles Drucken Der WorkForce Pro WF-6090DW verfügt über eine Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck einer Farbseite von nur sieben Sekunden1 und eignet sich somit hervorragend für den schnellen Druck kleiner Aufträge. Intelligente Steuerung Durch NFC-Kopplung mit Android-Geräten können Sie auf dem WorkForce Pro WF-6090DW kabellos drucken. Außerdem können Sie von entfernten Standorten aus Dokumente per E-Mail zum sofortigen Druck an den WF-6090DW senden6. Epson Device Admin erleichtert das Management und die Remote-Verwaltung einer Druckerflotte.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
710 mm
Verpackungshöhe
1645 mm
Paketgewicht
73800 g
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.5 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Tintentropfen
3,7
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
37 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
Stromverbrauch (Standby)
2.1 W
Energieverbrauch (bereit)
8.1 W
AC Eingangsspannung
220 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1581 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
80 Blätter
Maximale Papierkapazität
1581 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
65000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Duplex Druckmodus
Auto
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4
Nicht-ISO Druckmedienformate
Rechtlich
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 20x25, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.2 Zoll
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
478 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
1060 mm
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
16 Seiten pro Minute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,31*
€ 1.196,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,20*
€ 1.141,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,37*
€ 1.105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,80*
€ 1.079,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCD47
ab € 209,18*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCD47
ab € 128,03*
Zubehör
Epson
CP03SPONCD47
ab € 87,79*
Zubehör
Epson
CP03OSRPCD47
ab € 135,04*
Zubehör
Epson
CP04SPONCD47
ab € 140,53*
Zubehör
Epson
CP04OSRPCD47
ab € 215,52*
Zubehör
Epson
CP05SPONCD47
ab € 200,45*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCD47
ab € 130,20*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCD47
ab € 80,78*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCD47
ab € 210,67*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCD47
ab € 337,80*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 9,91*
Zubehör
Epson
C13T908140
ab € 59,64*
Zubehör
Epson
C13T908240
ab € 56,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.