Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllertinte 10ml Nachtblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllertinte 10ml Nachtblau
Füllertinte 10ml Nachtblau
Füllertinte 10ml Nachtblau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC11519T
Hersteller:
     Herbin
Herst.-Nr.:
     11519T
EAN/GTIN:
     3188550115195
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tintenfass
  • für Füllhalter und Rollerball
  • Inhalts: 10ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
nachtblau
Füllmenge:
10 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Herbin
Schreibfarbe:
nachtblau
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte blau, füllertinte, Füllhaltertinte, Schreibtinte, Tintenfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,21002*
€ 22,85992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.