Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllertinte 10ml Kakaobraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllertinte 10ml Kakaobraun
Füllertinte 10ml Kakaobraun
Füllertinte 10ml Kakaobraun
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC11545T
Hersteller:
     Herbin
Herst.-Nr.:
     11545T
EAN/GTIN:
     3188550115454
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tintenfass
  • für Füllhalter und Rollerball
  • Inhalts: 10ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
kakaobraun
Füllmenge:
10 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Herbin
Schreibfarbe:
kakaobraun
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte, Füllhaltertinte, Schreibtinte, Tintenfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,52667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,04004*
€ 26,22765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,47002*
€ 24,35932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,67004*
€ 23,40735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,25004*
€ 22,90755
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,16002*
€ 18,04042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.