Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllertinte 10ml violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllertinte 10ml violett
Füllertinte 10ml violett
Füllertinte 10ml violett
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC11577T
Hersteller:
     Herbin
Herst.-Nr.:
     11577T
EAN/GTIN:
     3188550115775
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tintenfass
  • für Füllhalter und Rollerball
  • Inhalts: 10ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
violett
Füllmenge:
10 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Herbin
Schreibfarbe:
violett
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte, Füllhaltertinte, Schreibtinte, Tintenfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,52334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,59002*
€ 24,50212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,20002*
€ 24,03802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,16004*
€ 22,80045
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,14004*
€ 18,01665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.