Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllertinte 30ml veilchenrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllertinte 30ml veilchenrot
Füllertinte 30ml veilchenrot
Füllertinte 30ml veilchenrot
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC13066T
Hersteller:
     Herbin
Herst.-Nr.:
     13066T
EAN/GTIN:
     3188550130662
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tintenfass
  • für Füllhalter und Rollerball
  • Inhalts: 30ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.13 kg
Farbe:
veilchenrot
Füllmenge:
30 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Herbin
Schreibfarbe:
veilchenrot
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte, Füllhaltertinte, Schreibtinte, Tintenfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,4225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.