Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm 190g/qm Karton RC weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen 10,5x24cm 190g/qm Karton RC weiß VE=100 Stück
Trennstreifen 10,5x24cm 190g/qm Karton RC weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC13405B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13405B
EAN/GTIN:
     3130630134053
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Trenn-Laschen
Trennlaschen
  • Trennstreifen NATURE FURTURE
  • Material und Papiergewicht: Karton Recycling, 190 g/qm
  • Lochung: 2-fach
  • Größe (B x H): 240 x 105 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.48 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trennstreifen, trennstreifen, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,58*
€ 2,39*
15 Tage
675
12
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,00*
€ 2,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,38*
€ 3,62*
Lager 467
103 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 48,21*
€ 64,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13415B
ab € 1,38*
Ähnlich
Exacompta
13475B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13425B
ab € 1,38*
Ähnlich
Exacompta
13485B
ab € 1,38*
Ähnlich
Exacompta
13445B
ab € 1,41*
Ähnlich
Exacompta
13465B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13435B
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.