Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtinte dokumentenecht schwarz 30ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibtinte dokumentenecht schwarz 30ml
Schreibtinte dokumentenecht schwarz 30ml
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC13991T
Hersteller:
     Herbin
Herst.-Nr.:
     13991T
EAN/GTIN:
     3188550139917
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhaltertinte
Schreibtinte
Tinte
  • Die traditionelle Tinte der Notare wird auf Basis von Blauholz hergestellt, dessen Tannin der Tinte eine herausragende Beständigkeit verleiht.
  • Die Tinte dunkelt im Lauf der Zeit nach.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.106 kg
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
30 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Herbin
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,26*
€ 49,0994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,28*
€ 46,7432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.