Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierfahnen 18X10mm VE=20 Stück sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierfahnen 18X10mm VE=20 Stück sortiert
Markierfahnen 18X10mm VE=20 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14099E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14099E
EAN/GTIN:
     3364220140999
Suchbegriffe:
Karten-Markierfahne
Markierfahne für Karten
Markierfähnchen für Karten
Markierungsfahne für Karten
  • Stahlnadel mit Kunststoff-Fähnchen
  • Nadellänge: 16 mm
  • Fahne (B x H): 18 x 10 mm
  • Dose mit 20 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Bruttogewicht:
0.026 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Länge:
10 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Markierungsfähnchen für Karten, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, markierungsfähnchen für karten bunt, markierfahne für karten, reißnägel exacompta, Fähnchen, Fahne, Markierungsfahne, Markierungunsfähnchen, Pinnnadel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1293
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,05*
€ 1,97*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 2,14*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,93*
€ 13,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14572E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14503E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14505E
ab € 3,45*
Zubehör
Exacompta
14502E
ab € 2,32*
Zubehör
Exacompta
14512E
ab € 2,32*
Zubehör
Exacompta
14504E
ab € 2,32*
Zubehör
Exacompta
14501E
ab € 2,32*
Zubehör
Exacompta
14500E
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.