Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel-Klammern 24mm 40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Musterbeutel-Klammern 24mm 40 Stück
Musterbeutel-Klammern 24mm 40 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14742E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14742E
EAN/GTIN:
     3364220147424
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
  • Musterbeutel-Klammer
  • Werkstoff: Metall
  • Länge des Schenkels: 24 mm
  • in wiederverschließbarer Spenderbox
  • Farbe: gold
  • Inhalt: 40 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Bruttogewicht:
0.035 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Marke:
Exacompta
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: musterbeutelklammer, Flachkopfklammer, Flachkopfklemme, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10200
10
€ 7,50*
ab € 1,64*
€ 2,27*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14763E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
14744E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
14746E
ab € 0,83*
Zubehör
Exacompta
14743E
ab € 1,37*
Zubehör
Exacompta
14765E
ab € 2,89*
Zubehör
Exacompta
14748E
ab € 0,71*
Zubehör
k.A.
370999B
ab € 60,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.