Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Reissnagel
>
Artikel
Box mit 100 Stück Triangelnadeln Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2424-14743E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
14743E
EAN/GTIN:
3364220147431
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel exacompta
Box mit 100 Stück Triangelnadeln Silber In wiederverschließbarer Spenderbox. Nadeln mit flachem Triangelkopf - ermöglicht Dokumente, Plakate, usw auf weiche Oberfläche zu befestigen Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 34 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 3730.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Silber
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
reißbrettstift
,
Accessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,37*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Box mit 100 Stück Briefecken Silber
Exacompta
14763E
ab € 1,73*
Zubehör
Box mit 100 Stück farbig sortierten Büroklammern, 25mm Farben sortiert
Exacompta
14744E
ab € 0,99*
Zubehör
Box mit 100 Stück Metall Büroklammern, 30mm Silber
Exacompta
14746E
ab € 0,83*
Zubehör
Box mit 100 Stück Zick-Zack Büroklammern, 30x40mm Silber
Exacompta
14765E
ab € 57,58*
Zubehör
Box mit 40 Stück Musterbeutelklammern, 24mm Gold
Exacompta
14742E
ab € 1,64*
Zubehör
Box mit 40 Stück Musterbeutelklammern, 30mm Gold
Exacompta
14748E
ab € 0,71*
Zubehör
Organisationsstreifen Btl. à 100 St. Weiß
k.A.
370999B
ab € 57,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen