Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel-Klammern 30mm VE=40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Musterbeutel-Klammern 30mm VE=40 Stück
Musterbeutel-Klammern 30mm VE=40 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14748E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14748E
EAN/GTIN:
     3364220147486
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
  • Musterbeutel-Klammer
  • Werkstoff: Metall
  • Länge des Schenkels: 30 mm
  • in wiederverschließbarer Spenderbox
  • Farbe: gold
  • Inhalt: 40 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
Exacompta
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, musterbeutelklammer, Flachkopfklammer, Flachkopfklemme, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,69*
1
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 2,29*
14 Tage
15920
10
€ 12,00*
ab € 1,63*
€ 2,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14763E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
14744E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
14746E
ab € 0,83*
Zubehör
Exacompta
14743E
ab € 1,37*
Zubehör
Exacompta
14765E
ab € 57,69*
Zubehör
Exacompta
14742E
ab € 1,65*
Zubehör
k.A.
370999B
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.