Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel 9mm farbig sortiert VE=1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Reißnägel 9mm farbig sortiert VE=1000 Stück
Reißnägel 9mm farbig sortiert VE=1000 Stück
Reißnägel 9mm farbig sortiert VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14767E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14767E
EAN/GTIN:
     3364220147677
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel exacompta
  • Architektennadel
  • Werkstoff: Metall farbig sortiert, in wiederverschließbarer Spenderbox
  • Durchmesser des Kopfes: 9 mm
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.355 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
9 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel messing, 14767E, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
918
€ 7,50*
ab € 4,13*
€ 6,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,23*
€ 7,11*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,15*
€ 19,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.