Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC435020E Herst.-Nr.: 435020E EAN/GTIN: 3288584350200 |
| |
|
| | |
| - Aktendeckel Foldyne 250
- Werkstoff: Recycling-Karton
- Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm
- mit Beschriftungsfeld
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 240 x 320 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 1.69 kg | Farbe: | fuchsia | Farbname: | fuchsia | Heftungsart: | lose | Höhe: | 320 mm | Marke: | Exacompta | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Aktendeckel, Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, dokumentenmappe a4 karton, aktendeckel karton, aktendeckel, Aktenmappe, Pappdeckel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 9,11* | € 12,66* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 20,00* | ab € 10,41* | € 13,82* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 10,89* | € 14,47* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 2,90* | ab € 18,068* | € 23,538* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 72,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|