Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter A4 PP grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthefter A4 PP grau
Sichthefter A4 PP grau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC449210B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     449210B
EAN/GTIN:
     4010962029762
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Sichthefter
  • mit transparentem Vorderdeckel und Beschriftungsstreifen über die ganze Höhe
  • mit Einschiebeöffnung für Hängeschiene
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,1 mm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 230 x 310 mm
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.023 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
grau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
310 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
100 mic
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter a4 pp grau, a4 klarsichthefter, sichthefter, Druckhefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,34*
€ 9,23*
7 Tage
405
25
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 25,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
439907B
ab € 9,40*
Zubehör
Exacompta
439904B
ab € 9,39*
Zubehör
Exacompta
439910B
ab € 9,36*
Zubehör
Exacompta
439915B
ab € 9,31*
Zubehör
Exacompta
439903B
ab € 9,40*
Zubehör
Exacompta
439901B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439902B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439707B
ab € 33,07*
Zubehör
Exacompta
439725B
ab € 751,59*
Zubehör
Exacompta
439703B
ab € 748,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.