Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC48661B Herst.-Nr.: 48661B EAN/GTIN: 3130630486619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bewerbungsmappe
- 3-teilig mit 1 Klemmschiene
- Leinenoptik, mit vertikaler Prägung
- Werkstoff: Manila-Karton
- Papiergewicht: 400 g/qm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt
- Farbe der Vorderseite/Rückseite: schwarz/schwarz
- Größe (B x H): 223 x 306 mm
- Zertifikate und Zulassungen: PEFC
- Art der Verpackung und Inhalt: Set à 3 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | A4 | Breite: | 223 mm | Bruttogewicht: | 0.29 kg | Farbe: | schwarz | Farbe der Rückseite: | schwarz | Farbe der Vorderseite: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 306 mm | Marke: | Exacompta | Material: | Karton | Materialstruktur: | Leinenstruktur | Papiergewicht: | 400 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Set, Bewerbungsset, bewerbungsmappe karton, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe set, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, BewerbungsSchnellhefter, Clipmappen, Hefter, Klemmappen, Mappe, Präsentationshefter, Schnellhefter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 4,02* | € 6,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,25* | € 6,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | € 25,00* | ab € 5,54* | € 7,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 3 Stück (ab € 1,41667* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|