Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe 3-teilig 1 Klemme Leinenstruktur blau VE=3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bewerbungsmappe 3-teilig 1 Klemme Leinenstruktur blau VE=3 Stück
Bewerbungsmappe 3-teilig 1 Klemme Leinenstruktur blau VE=3 Stück
Bewerbungsmappe 3-teilig 1 Klemme Leinenstruktur blau VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC48662B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     48662B
EAN/GTIN:
     3130630486626
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Bewerbungsmappe
  • 3-teilig mit 1 Klemmschiene
  • Leinenoptik, mit vertikaler Prägung
  • Werkstoff: Manila-Karton
  • Papiergewicht: 400 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: schwarz/schwarz
  • Größe (B x H): 223 x 306 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: PEFC
  • Art der Verpackung und Inhalt: Set à 3 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
223 mm
Bruttogewicht:
0.29 kg
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
306 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Materialstruktur:
Leinenstruktur
Papiergewicht:
400 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Set, Bewerbungsset, bewerbungsmappe karton, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe set, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, BewerbungsSchnellhefter, Clipmappen, Hefter, Klemmappen, Mappe, Präsentationshefter, Schnellhefter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 2,90*
ab € 3,55*
€ 5,86*
14 Tage
unbekannt
15
€ 25,00*
ab € 5,59*
€ 7,52*
Lager 467
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 8,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 375 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete ( entspricht € 122,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
49752B
ab € 1,76*
Zubehör
k.A.
49758B
ab € 88,28*
Zubehör
k.A.
49751B
ab € 1,77*
Zubehör
k.A.
48661B
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.