Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Premium A4 PVC 50mm dunkelgrün


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Ordner Premium A4 PVC 50mm dunkelgrün
Ordner Premium A4 PVC 50mm dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC53553E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53553E
EAN/GTIN:
     3130630535539
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner Premium
  • Material der Kaschierung außen/innen: PVC/PVC
  • Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, 2 Bügel, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 290 x 320 mm
  • Breite des Rückens: 50 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
0.492 kg
Farbe:
dunkelgrün
Farbname:
dunkelgrün
Greifloch:
ja
Höhe:
320 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Exacompta
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 5cm grün, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Kunststoffordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Plastikordner, Vollplastikordner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,80*
€ 22,70*
7 Tage
21
€ 12,00*
ab € 26,60*
€ 26,60*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 26,50*
€ 26,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,47*
€ 34,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,90*
€ 32,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Box
ab 25 Boxen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,11*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,81*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,58*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.