Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Exacompta Prem Touch DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1052720
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1052720
Artikel-Nr.:
     94QG7-1052720
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     53553E
EAN/GTIN:
     3130631535538
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Exacompta Ordner. Produktlinie: Prem Touch. Modell: 53553E. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Farbe: Dunkelgrün. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 320 mm. Höhe: 290 mm. Lieferumfang: 10 x Ordner.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5300 g
Farbe:
Dunkelgrün
Höhe:
290 mm
Breite:
320 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,80*
€ 22,70*
7 Tage
21
€ 12,00*
ab € 26,60*
€ 26,60*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 26,50*
€ 26,90*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,47*
€ 34,47*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,47*
€ 41,02
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (€ 3,447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,11*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,81*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,58*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.