Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 200my glasklar VE=10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PP 200my glasklar VE=10 Stück
Sichthüllen A4 PP 200my glasklar VE=10 Stück
Sichthüllen A4 PP 200my glasklar VE=10 Stück
Sichthüllen A4 PP 200my glasklar VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC58201E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     58201E
EAN/GTIN:
     3130630582014
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
  • Aktenhülle
  • Ausführung: dokumentenecht mit Greifausschnitt und Kantenschweißnaht
  • glatt
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,2 mm
  • Farbe: kristall
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.241 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
keine
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
10 Stück
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
203
10
€ 25,00*
ab € 8,81*
€ 11,59*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 9,01*
€ 11,97*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 10,285*
€ 13,305*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,901* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 119,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56112E
ab € 0,2877*
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,89*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.