Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellstift Goldfaber gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aquarellstift Goldfaber gold
Aquarellstift Goldfaber gold
Artikel-Nr.:
     467-#FABE114690
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114690
EAN/GTIN:
     4005401146902
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • Aquarellstift Goldfaber
  • Ausführung der Schaftform: sechskant
  • Farbe des Schaftes: grau
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Größe (Durchmesser x L): 6 x 175 mm
  • hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier
  • Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
  • Stärke der Mine: 3,3
  • Schreibfarbe der Mine: gold
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
gold
spitzbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, aquarellfarbstifte faber-castell, aquarellstifte, 1146, Aquarellmaler, Aquarellstift, Künstlerfarbstift, Künstlermalstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 0,71*
€ 1,09*
11 Tage
unbekannt
12
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,10*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
114612
ab € 6,75*
Zubehör
Faber-Castell
114624
ab € 13,23*
Zubehör
Faber-Castell
114636
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.