Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE117300 Herst.-Nr.: 117300 EAN/GTIN: 4005401173007 |
| |
|
| | |
| - Graphitstift PITT GRAPHIT PURE
- Ausführung der Schaftform: rund
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
- spitzbar
- Vollminen-Graphitstift mit Schutzfolie. Für kontrastreiches , flächenmäßiges Zeichnen.
- Stärke der Mine: 8
- Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 mm | Farbe: | graphit | Farbname: | graphit | Härtegrad: | HB | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Kreide | spitzbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Graphitkreide, Malbleistift, Zeichenbleistift, zeichenbleistift faber castell, zeichenbleistift, Farbstift, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pastellstift, Künstlerfarbstift, Künstlerkreide, KünstlerPastellstift, Künstlerstift, Malstift, Pastellkreide, Pastellstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,34* | € 1,99* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,53* | € 2,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,31* | € 2,27* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,30* | € 2,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|