Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE125051 Herst.-Nr.: 125051 EAN/GTIN: 4005401250517 |
| |
|
| | |
| - CONNECTOR Nachfüllnäpfchen
- Ausführung: Kunststoff, Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufnahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden
- Anzahl der Farben: 1 Stück
- Farbe: preußischblau
- Zertifikate und Zulassungen: CE
- Packungs-Inhalt: Ersatzfarbe
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Farbname: | preussischblau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Umweltzeichen: | CE-Zeichen | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen | Zertifikat: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,54* | € 0,95* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,56* | € 0,98* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,57* | € 1,00* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|