Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE129116 Herst.-Nr.: 129116 EAN/GTIN: 4005401291169 |
| |
|
| | |
| - Natürliche Zeichenkohle PITT
- natürliche Zeichenkohle in 4 verschiedenen Durchmessern
- Eines der ältesten Zeichenmittel in feinster Qualität
- Größe (Durchmesser x L): 5-8 x 95 mm
- Bezeichnung der Härte: hart
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 95 mm | Marke: | Faber Castell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohle, Künstlerkohle, Malkohle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,45* | € 0,89* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 0,47* | € 0,92* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,46* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|