Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE129905 Herst.-Nr.: 129905 EAN/GTIN: 4005401299059 |
| |
|
| | |
| - Graphitkreide PITT
- Graphit
- schwarz
- Art der Farbtonvariante: ungebrannt
- Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut
- Künstlerqualität gegeben
- Graphitkreide in der Castell 9000 Qualität für großflächiges Arbeiten. In 4 Härtegraden (2B, 4B, 6B, 9B). 12 mm stark.
- Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 11,5 x 115 x 11,5 x 123mm mm
- Bezeichnung der Härte: 6B
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 11,5 mm | Durchmesser: | 11.5 mm | Farbe: | graphit | Farbname: | graphit | Härtegrad: | 6B | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 123 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Kreide |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, fettstift faber castell, fettstift, Farbstift, Graphitstift, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pastellstift, Künstlerfarbstift, Künstlerkreide, KünstlerPastellstift, Künstlerstift, Malstift, Pastellkreide, Pastellstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,31* | € 1,98* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,34* | € 2,01* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,44* | € 2,14* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,31* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|