Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE149856 Herst.-Nr.: 149856 EAN/GTIN: 4005401498568 |
| |
|
| | |
| - Tinte für Füllhalter Pink
- löschbar
- auswaschbar
- für Schreibgeräte mit Konverter
- Behälterart/-inhalt: Glas mit 30 ml
- Farbe: pink
- Packungs-Inhalt: in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für Schreibgeräte mit Konverter | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Farbe: | pink | Füllmenge: | 30 ml | Marke: | Faber Castell | Schreibfarbe: | pink |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,34* | € 4,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,37* | € 4,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,51* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|