Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Textliner 1546 nachfüllbar rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Textliner 1546 nachfüllbar rot
Textmarker Textliner 1546 nachfüllbar rot
Artikel-Nr.:
     467-#FABE154621
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154621
EAN/GTIN:
     4005401546214
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
  • Textmarker TEXTLINER 1546 rot
  • nachfüllbar
  • schattenfrei kopierbar
  • Strichstärke: 5, 2, 1
  • Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte, lichtbeständig gegeben
  • Tintenspeicher-Technik: Kapillarsystem
  • Superleuchtkraft im transluzenten Design. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
  • Farbe des Schaftes: rot
  • Clip vorhanden
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte lichtbeständig
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbname:
rot
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
rot
Strichbreite:
1-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanent marker 1-5mm rot, permanent marker, permanent marker rot, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,55*
€ 1,06*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 1,09*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,12*
1
€ 5,50*
ab € 0,46*
€ 2,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
154652
ab € 0,46*
Sonstiges
Faber-Castell
154607
ab € 0,46*
Sonstiges
Faber-Castell
154663
ab € 0,46*
Sonstiges
Faber-Castell
154615
ab € 0,46*
Sonstiges
Faber-Castell
154628
ab € 0,46*
Sonstiges
Faber-Castell
154636
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.