Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenfeinschreiber Ecco-Pigment 0,6 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenfeinschreiber Ecco-Pigment 0,6 schwarz
Tintenfeinschreiber Ecco-Pigment 0,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FABE166699
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     166699
EAN/GTIN:
     4005401666998
Suchbegriffe:
Faserschreiber
Faserzeichner
Feinliner
Feinschreiber
  • Tintenfeinschreiber ECCO-PIGMENT
  • Ausführung Spitze: Metallgefasste Faserspitze, 0,6, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
  • Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben
  • Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen
  • Ergonomische Griffzone
  • Metallclip
  • Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.
  • Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone
  • Farbe der Kappe: grau
  • Material des Clips: Metall
  • Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rund
Besonderheiten:
Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Ergonomische Griffzone. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Faber Castell
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,6 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,50*
€ 2,25*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,30*
1
€ 6,78*
ab € 1,40*
€ 2,56*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,60*
1
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
166099
ab € 1,27*
Sonstiges
Faber-Castell
166199
ab € 1,25*
Sonstiges
Faber-Castell
166299
ab € 1,35*
Sonstiges
Faber-Castell
166399
ab € 1,27*
Sonstiges
Faber-Castell
166499
ab € 1,35*
Sonstiges
Faber-Castell
166599
ab € 1,26*
Sonstiges
Faber-Castell
166799
ab € 1,35*
Sonstiges
Faber-Castell
166899
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.