Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE167436 Herst.-Nr.: 167436 EAN/GTIN: 4005401674368 |
| |
|
| | |
| - Tuschestift PITT Artist Pen
- Ausführung: Brush
- Art der Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, wasserfest
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Clip vorhanden
- Kappe umsteckbar
- PITT artist pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit
- Lange Lebensdauer und hoher Komfort
- Wasserfeste Zeichentusche
- Farbe des Schaftes: purpurviolett
- Strichstärke: 1-3
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: purpurviolett
Weitere Informationen: | | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Schaftfarbe: | purpurviolett | Schreibfarbe: | purpurviolett | Stiftart: | Faserschreiber | wasserfest: | ja | GPSR: | Faber-Castell AG, Nürnberger Str., 2, 90546, Stein, Deutschland, www.faber-castell.de, info@faber-castell.de, +49 911 9965 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph faber castell, feinschreiber, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift, Tuschemaler, Tuschestift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,63* | € 2,44* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,74* | € 2,61* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,52* | € 2,82* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,54* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|