Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-7M 4,8-5,5mm sonnengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-7M 4,8-5,5mm sonnengelb
Fasermaler Uni Posca PC-7M 4,8-5,5mm sonnengelb
Artikel-Nr.:
     467-#FABE181315
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181315
EAN/GTIN:
     4902778228272
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
  • Marker Uni Posca PC-7M
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • Spitze austauschbar
  • Tinte auf Wasserbasis, wasserfest und lichtecht, für fast alle Oberflächen
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Kappe umsteckbar
  • Clip vorhanden
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 4,8 - 5,5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sonnengelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, wasserfest und lichtecht, für fast alle Oberflächen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
sonnengelb
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
sonnengelb
Spitzenart:
Keilspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
4,8-5,5 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Decomarker, Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, posca pigmentmarker, acryl marker, 1813, 7M, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-7M, PC7M, Schreibgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,85*
€ 4,54*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 3,63*
€ 5,21*
1
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 5,36*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
181387
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
181351
ab € 2,85*
Sonstiges
Uni-Ball
181363
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
181307
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
181333
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
181353
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
181366
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
181311
ab € 2,85*
Sonstiges
Uni-Ball
181328
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
181321
ab € 2,86*
Sonstiges
Uni-Ball
181334
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
181301
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
181399
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.