Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmalstift PX-20 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lackmalstift PX-20 gelb
Lackmalstift PX-20 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182007
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182007
EAN/GTIN:
     4902778912263
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
  • Lackmalstift PX-20
  • Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, - Grad C, lichtbeständig gegeben, wischfest
  • Ausführung Spitze: Rundspitze
  • Folienversiegelung, Acrylspitze
  • Material des Schaftes: Alu
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: gelb
  • Strichstärke: 2-3
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Folienversiegelung, Acrylspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
gelb
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Aluminium
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
gelb
Schreibfarbe:
gelb
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
2-3 mm
wasserfest:
ja
GPSR:
Faber-Castell Vertrieb GmbH, Nürnberger Str., 2, 90546, Stein, Deutschland, www.faber-castell.de, info@faber-castell.de, +49 91199655416
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, holzmarker, 1820, 20, Jumbo, Lackmaler, Lackmalstift, Marker, Paint, Permanentmarker, PX, PX-20, PX20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,49*
ab € 2,43*
€ 3,49*
Lager 467
88
1
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,93*
1
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,93*
1
€ 6,78*
ab € 2,18*
€ 3,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182053
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182026
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182099
ab € 1,90*
Sonstiges
Uni-Ball
182001
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
545533000
ab € 1,81*
Sonstiges
Uni-Ball
182010
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182013
ab € 1,66*
Sonstiges
Uni-Ball
182024
ab € 1,71*
Sonstiges
Uni-Ball
182011
ab € 1,79*
Sonstiges
Uni-Ball
PX-20 BC
ab € 2,00*
Sonstiges
Uni-Ball
PX-20 VC
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.