Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm dunkelorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm dunkelorange
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm dunkelorange
Artikel-Nr.:
     467-#FABE186515
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186515
EAN/GTIN:
     4902778915882
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PC-3M
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Spitze austauschbar
  • lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 0,9-1,3
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelorange
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
dunkelorange
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
dunkelorange
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,9-1,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, permanent marker rundspitze, acryl marker, permanent marker orange, 1865, 3M, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-3M, PC3M, Schreibgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
12
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,20*
5
€ 4,16*
ab € 2,31*
€ 3,60*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,13*
€ 3,89*
1
€ 6,78*
ab € 2,26*
€ 4,07*
1
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,14*
Zubehör
Uni-Ball
186570
ab € 2,08*
Zubehör
Uni-Ball
186587
ab € 2,08*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,33*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 15,14*
Zubehör
Uni-Ball
186566
ab € 2,18*
Zubehör
Uni-Ball
186537
ab € 2,08*
Zubehör
Uni-Ball
186562
ab € 2,07*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,37*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 32,02*
Zubehör
Uni-Ball
186504
ab € 8,03*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 15,92*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.