Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm Glitter dunkelgrün
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FABE186589
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
186589
EAN/GTIN:
4902778197967
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-3M
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
Ausführung der Spitze: Rundspitze
Spitze austauschbar
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Material des Schaftes: Kunststoff
Ausführung der Griffzone: rund
Farbe des Schaftes: schwarz
Strichstärke: 0,9-1,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten: Glitter dunkelgrün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
Glitter dunkelgrün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
Glitter dunkelgrün
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,9-1,3 mm
wasserfest:
nein
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Pigmentmarker
,
decomarker grün
,
acryl marker
,
posca pigmentmarker
,
1865
,
3M
,
Filzmarker
,
Glasmarker
,
Kunststoffmarker
,
Marker
,
Markierstift
,
Metallmarker
,
PC
,
PC-3M
,
PC3M
,
Schreibgerät
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,50*
Lager 467
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 4,00*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,26*
€ 4,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzspitzen UNI POSCA, PC-3M, 0,9 - 1,3, 3 Stück
Uni-Ball
186590
ab € 1,14*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, Glitter sortiert, 4er Set
Uni-Ball
186505
ab € 7,33*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, Glitter sortiert, 8er Set
Uni-Ball
186513
ab € 15,14*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert Glitter, 4er Set
Uni-Ball
186512
ab € 7,37*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 16er Set
Uni-Ball
186516
ab € 32,02*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 4er Set
Uni-Ball
186504
ab € 8,03*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 8er Set
Uni-Ball
186508
ab € 15,92*
Zubehör
POSCA PC-3M Mehrfarbig, Pastell
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen