Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber SpeedX M blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber SpeedX M blau
Kugelschreiber SpeedX M blau
Artikel-Nr.:
     467-#FABE546451
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     546451
EAN/GTIN:
     9555684609236
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber SpeedX
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Einwegmine
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: gefederte Spitze, M, blau
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: Kunststoff, rund
  • Material des Clips: Kunststoff
  • rutschfeste Gummigriffzone, Clip und Griffzone in Schreibfarbe,
  • Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
rutschfeste Gummigriffzone, Clip und Griffzone in Schreibfarbe,
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
blau
Kappenmodell:
ja
Marke:
Faber Castell
Material:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,90*
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 0,96*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,11*
1 Tag
28
€ 5,49*
ab € 0,59*
€ 1,13*
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.