Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner A4 2xA5 quer 70mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelordner A4 2xA5 quer 70mm rot
Doppelordner A4 2xA5 quer 70mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11285384
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285384
EAN/GTIN:
     4014481085131
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Doppelordner
  • Material der Kaschierung außen: griffig genarbte PP-Folie
  • grauer Innenspiegel
  • Ausführung: mit Sichttasche am Rücken
  • Qualitätshebelmechanik, Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: 2 x DIN A5 quer
  • Rückenbreite: 70 mm
  • Farbe: schwarz
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.548 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik (2x)
Rückenbreite:
70 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Doppelbankordner, Doppelordner, Standard-Ordner, Standardordner, doppelordner rot falken, doppelbankordner falken, doppelordner, Ablageordner, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Kunststoffordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, PP, PP-Ordner, PPOrdner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,92*
€ 5,37*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,72*
€ 6,16*
3 Tage
120
1
€ 2,90*
ab € 3,96*
€ 6,54*
2 Tage
44
1
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 7,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.