Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, PP, rot FALKEN 11285384


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, PP, rot FALKEN 11285384
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, PP, rot FALKEN 11285384
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, PP, rot FALKEN 11285384
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, PP, rot FALKEN 11285384
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, PP, rot FALKEN 11285384
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, PP, rot FALKEN 11285384
Artikel-Nr.:
     639-331023015
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285384
EAN/GTIN:
     4014481085131
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Doppelordner. Material der Kaschierung außen: griffig genarbte PP-Folie. Grauer Innenspiegel. Ausführung: mit Sichttasche am Rücken. Qualitätshebelmechanik, Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: 2 x DIN A5 quer. Rückenbreite: 70 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Hebelmechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
70
Farbe:
rot
Farbe des Rückens:
rot
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Material der Kaschierung innen:
grauer Innenspiegel
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
2x A5 quer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 5,36*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,72*
€ 6,14*
2 Tage
137
1
€ 2,90*
ab € 3,96*
€ 6,48*
2 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 7,20*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.