Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter UniReg Kraftkarton 230g/qm kaufm. Heftung braun VE=5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hängehefter UniReg Kraftkarton 230g/qm kaufm. Heftung braun VE=5 Stück
Hängehefter UniReg Kraftkarton 230g/qm kaufm. Heftung braun VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11287869
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11287869
EAN/GTIN:
     4014481086985
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter braun kaufm heftung
hänge-hefter rechtsheftung
  • Hängehefter UniReg
  • Art der Heftung: kaufmännische Heftung
  • Karton, Metall
  • Organisationsaufdruck vorhanden
  • Werkstoff: Manila-RC-Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
braun
Farbe der Vorderseite:
braun
Farbname:
braun
Heftungsart:
kaufm. Heftung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: hänge hefter, Behördenheftung, Hänge, Hänge-Schnellhefter, HängeHefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Hefter, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturhefter, HängeSchnellhefter, Hefter, Schnellhefter, Unireg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
457
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,81*
1 Tag
116
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 6,00*
€ 7,95*
ab € 3,66*
€ 6,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Falken
11288172
ab € 1,63*
Zubehör
Falken
11288164
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.