Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängehefter
>
Artikel
Hängehefter UniReg Kraftkarton 230g/qm kaufm. Heftung mit Tasche braun VE=5 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FALK11288115
Hersteller:
Falken
Herst.-Nr.:
11288115
EAN/GTIN:
4014481087036
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter braun kaufm heftung
hänge-hefter rechtsheftung
Hängehefter UniReg
Art der Heftung: kaufmännische Heftung
Karton, Metall
Organisationsaufdruck vorhanden
mit Tasche
Werkstoff: Manila-RC-Karton
Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm
Verwendung für Papierformate: A4
Farbe: braun
Umweltzeichen: Blauer Engel
Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
braun
Farbe der Vorderseite:
braun
Farbname:
braun
Heftungsart:
kaufm. Heftung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Hängeregistratur
>
Hängeregistraturmappen
Weitere Suchbegriffe:
hänge hefter
,
Behördenheftung
,
Hänge
,
Hänge-Schnellhefter
,
HängeHefter
,
Hängeregistratur
,
Hängeregistratur-Hefter
,
Hängeregistraturablage
,
Hängeregistraturhefter
,
HängeSchnellhefter
,
Hefter
,
Schnellhefter
,
Unireg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,10*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,30*
€ 106,267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,02*
€ 105,9338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,11*
€ 101,2809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,13*
€ 91,7847
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,75*
€ 88,9525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,10*
€ 76,279
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsschild FALKEN 11288172, 4 möglicher Zeilen, 60mm breit, 20mm hoch, weiß, ST=100ST
Falken
11288172
ab € 1,63*
Zubehör
Vollsichtreiter aus PP FALKEN 11288164, 60mm breit, 30mm hoch, Packung mit 50, transparent, ST=50ST
Falken
11288164
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen