Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PastellColor A4 80 mm Vanille-Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner PastellColor A4 80 mm Vanille-Gelb
Ordner PastellColor A4 80 mm Vanille-Gelb
Artikel-Nr.:
     467-#FALK15062626
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15062626
EAN/GTIN:
     4014481222536
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner PastellColor
  • Material der Kaschierung außen/innen: Papier PastellColor/Papier schwarz
  • Papier außen laminiert
  • Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Breite des Rückens: 80 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: Vanille-Gelb/Vanille-Gelb
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Papier außen laminiert
Breite:
285 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
Vanille-Gelb
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Falken
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
FSC
GPSR:
Falken GmbH, Am Bahnhof, 5, 03185, Peitz, Deutschland, www.falken.eu, info@falken.eu, +49 35601 840
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Aktenorder, Ordner, Pappordner, Präsentationsordner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 2,29*
1 Tag
26
€ 5,49*
ab € 2,45*
€ 2,57*
2 Tage
79
€ 2,90*
ab € 2,47*
€ 2,59*
1 Tag
26
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 3,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.