Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-331041008 Herst.-Nr.: 15062626 EAN/GTIN: 4014481222536 |
| |
|
| | |
| Die PastellColor-Ordner von FALKEN sind dank ihrer Glanzkaschierung in trendigen Pastellfarben ein echter Hingucker. Die Ordner sind für das Format A4 geeignet. Sie sind mit Qualitätshebelmechanik ausgestattet und bieten somit Platz für ca. 600 Blatt (80 g/m²). Der Innenspiegel der Ordner besteht aus hochwertigem schwarzen Papier. Die FALKEN PastellColor-Ordner bringen frische Farben in die Schule und das Büro. Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Hebelmechanik | Breite: | 285 | Breite des Rückens: | 80 | Farbe: | gelb | Farbe des Rückens: | gelb | Griffloch vorhanden: | true | Höhe: | 318 | Kantenschutz vorhanden: | false | Material der Kaschierung außen: | Glanzkaschierung | Material der Kaschierung innen: | schwarzes Papier | Schlitze vorhanden: | true | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm gelb, standard ordner, standard-ordner 80mm, Kunststoffordner, Ordner, Plastikordner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,18* | € 2,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,33* | € 2,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,45* | € 2,57* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,27* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|