Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5306901 Herst.-Nr.: 5306901 EAN/GTIN: 0077511530692 |
| |
|
| | |
| - Laminierfolie Capture 125 Mikron
- Oberfläche: glänzend
- Material: Polyester
- Folienstärke: 125 mic
- glänzende Oberfläche verstärkt Farbbrillianz
- Größe (B x H): 105 x 75 mm 125mic
- Packungsinhalt: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 75x105mm | Breite: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0.18 kg | Farbe: | transparent | Höhe: | 105 mm | Klebung: | ohne | Marke: | Fellowes | Material: | PES (Polyester) | Materialstärke: | 125 mic | Oberfläche: | glänzend | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolientaschen fellowes, folientasche, glänzende laminierfolientaschen, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminiertasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,42* | € 4,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 2,78* | € 4,54* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,03* | € 4,92* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,93* | € 5,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,65* | € 9,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|