Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 6mm VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 6mm VE=25 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 6mm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5330302
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5330302
EAN/GTIN:
     0077511533037
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 6 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 2-20 Blatt
  • Farbe: schwarz
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück/Retail Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.072 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Ringdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: binderücken plastik 21 ringe, plastikbinderücken, binderücken plastik, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0721*
€ 0,1298*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,11*
€ 1,94*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 2,19*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 2,95*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,94*
€ 4,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53300
ab € 0,0728*
Sonstiges
Fellowes
53304
ab € 0,0823*
Sonstiges
Fellowes
53307
ab € 0,0829*
Sonstiges
Fellowes
5330803
ab € 0,103*
Sonstiges
Fellowes
5331102
ab € 0,104*
Sonstiges
Fellowes
5331203
ab € 0,144*
Sonstiges
Fellowes
5331502
ab € 0,143*
Sonstiges
Fellowes
53316
ab € 0,21*
Sonstiges
Fellowes
53319
ab € 0,21*
Sonstiges
Fellowes
5332002
ab € 0,27*
Sonstiges
Fellowes
5332302
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.