Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 14mm VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 14mm VE=25 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 14mm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5331902
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5331902
EAN/GTIN:
     0077511533198
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 14 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 81-100 Blatt
  • Farbe: schwarz
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück/Retail Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.18 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Ringdurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 14mm 21 ring schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken 21 ringe 14mm, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,38*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,86*
€ 4,78*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,99*
€ 5,00*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 6,67*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 11,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53300
ab € 0,0711*
Sonstiges
Fellowes
53303
ab € 0,0713*
Sonstiges
Fellowes
53304
ab € 0,0809*
Sonstiges
Fellowes
53307
ab € 0,0814*
Sonstiges
Fellowes
5330803
ab € 0,102*
Sonstiges
Fellowes
5331102
ab € 0,102*
Sonstiges
Fellowes
5331203
ab € 0,142*
Sonstiges
Fellowes
5331502
ab € 0,143*
Sonstiges
Fellowes
53316
ab € 0,21*
Sonstiges
Fellowes
5332002
ab € 0,27*
Sonstiges
Fellowes
5332302
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.