Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe weiß 22mm VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe weiß 22mm VE=50 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe weiß 22mm VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5347803
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5347803
EAN/GTIN:
     0077511534782
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Drahtbindekämme
  • Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 22 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 180 Blatt
  • Farbe: weiß
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 50 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.7 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Ringdurchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbinderinge, Drahtbinderücken, Plastikbinderücken, binderücken plastik 21 ringe, plastikbinderücken, binderücken plastik, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,10*
€ 10,53*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 7,11*
€ 10,54*
Lager 467
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,09*
€ 10,54*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,94*
€ 10,63*
2 Tage
9
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,35*
€ 10,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4028612
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.